pagina iniziale

COSMEC - CSM65317 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.620X305X195 IP - 65317

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM65317 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.620X305X195 IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Installazione nel terreno - no

  • Montaggio sott'acqua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648018658

Codice prodotto

CSM65317

Cod. produttore

65317

Produttore

DKC

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Quadrato

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

620 mm

Larghezza:

305 mm

Profondità:

195 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio pressofuso EN AB 44100 (ex. UNI 4514) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7035 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in NBR assicura una tenuta stagna IP65. Complete di viti in acciaio inox per il fissaggio del coperchio e per la messa a terra interna ed esterna, le scatole sono predisposte con i masselli per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. Le piastre per i fissaggi interni si producono a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica delcliente.