COSMEC - CSM65316 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.470X305X195 IP - 65316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033648018641
Codice prodotto
CSM65316
Cod. produttore
65316
Produttore
DKC
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
0
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
470 mm
Larghezza:
305 mm
Profondità:
195 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Alluminio
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Colabile:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


