COSMEC - CSM65305 SCATOLA DERIV. AL VER.INT.294X244X114 - 65305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 314 mm
Larghezza - 264 mm
Profondità - 122 mm
Allineabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648018542
Codice prodotto
CSM65305
Cod. produttore
65305
Produttore
DKC
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
314 mm
Larghezza:
264 mm
Profondità:
122 mm
Allineabile:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Con schermatura:
no
Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL9006 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, laguarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine.


