COSMEC - CSM65302 SCATOLA DERIV. AL VER.INT.154X129X58 - 65302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 166 mm
Larghezza - 142 mm
Profondità - 64 mm
Allineabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648018450
Codice prodotto
CSM65302
Cod. produttore
65302
Produttore
DKC
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
166 mm
Larghezza:
142 mm
Profondità:
64 mm
Allineabile:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Con schermatura:
no
Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7040 bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine..


