pagina iniziale

COSMEC - CSM65301 SCATOLA DERIV. AL VER.INT.128X103X55 - 65301

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM65301 SCATOLA DERIV. AL VER.INT.128X103X55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Lunghezza - 140 mm

  • Larghezza - 115 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Allineabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8033648015602

Codice prodotto

CSM65301

Cod. produttore

65301

Produttore

DKC

Forma:

Rettangolare

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

115 mm

Profondità:

60 mm

Allineabile:

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Con schermatura:

no

Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65301)