pagina iniziale

COSMEC - CSM6430-3 SCATOLA IN AL 4 VIE G3 IP65 - 6430-3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6430-3 SCATOLA IN AL 4 VIE G3 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Elemento a croce

  • Colore - Alluminio

  • Tipologia - Filettatura

  • Per diametro del tubo nominale - 3 mm

  • Con manicotto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648020873

Codice prodotto

CSM6430-3

Cod. produttore

6430-3

Produttore

DKC

Forma:

Elemento a croce

Colore:

Alluminio

Tipologia:

Filettatura

Per diametro del tubo nominale:

3 mm

Con manicotto:

sì

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Senza alogeni:

sì

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

sì

Scatole di infilaggio a quattro vie pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.