pagina iniziale

COSMEC - CSM6330-4 SCATOLA IN AL 3 VIE A T G4 IP65 - 6330-4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6330-4 SCATOLA IN AL 3 VIE A T G4 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Elemento a T

  • Colore - Alluminio

  • Tipologia - Filettatura

  • Per diametro del tubo nominale - 4 mm

  • Con manicotto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648020507

Codice prodotto

CSM6330-4

Cod. produttore

6330-4

Produttore

DKC

Forma:

Elemento a T

Colore:

Alluminio

Tipologia:

Filettatura

Per diametro del tubo nominale:

4 mm

Con manicotto:

sì

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Senza alogeni:

sì

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

sì

Scatole di infilaggio a tre vie, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.