COSMEC - CSM6188-5048G RACCORDO PVC M. PG48 T.FLESS.50 GRIGIO70 - 6188-5048G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
10 PZ
EAN
8033648024116
Codice prodotto
CSM6188-5048G
Cod. produttore
6188-5048G
Produttore
DKC
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Filettatura girevole:
sì
Dimensione di collegamento filettatura:
PG48
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
50 mm
Diametro esterno più grande:
58 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C