pagina iniziale

COSMEC - CSM6188-27N RACCORDO PVC M. G1 T.FLESS.28 NERO - 6188-27N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6188-27N RACCORDO PVC M. G1 T.FLESS.28 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648026660

Codice prodotto

CSM6188-27N

Cod. produttore

6188-27N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

27 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del raccordo a vite:

PVC

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

27 mm

Diametro esterno più grande:

34 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228, completo di ghiera. I raccordi sono forniticon controdado. Colore: nero a richiesta.