pagina iniziale

COSMEC - CSM6188-2529B RACCORDO PVC M. PG29 T.FLESS.25 GRIGIO70 - 6188-2529B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6188-2529B RACCORDO PVC M. PG29 T.FLESS.25 GRIGIO70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648147907

Codice prodotto

CSM6188-2529B

Cod. produttore

6188-2529B

Produttore

DKC

Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: PG secondo DIN 40430. Colore: grigio RAL 7035 a richiesta.