COSMEC - CSM6188-20B RACCORDO PVC M. G T.FLESS.20 GRIGIO7035 - 6188-20B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8033648026585
Codice prodotto
CSM6188-20B
Cod. produttore
6188-20B
Produttore
DKC
Diametro nominale:
20 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
20 mm
Diametro esterno più grande:
26 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C