COSMEC - CSM6188-1211N RACCORDO PVC M. PG11 T.FLESS.12 NERO - 6188-1211N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
50 PZ
EAN
8033648028855
Codice prodotto
CSM6188-1211N
Cod. produttore
6188-1211N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
sì
Dimensione di collegamento filettatura:
PG11
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Diametro esterno più grande:
16 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C