COSMEC - CSM6188-10N RACCORDO PVC M.G1/4 T.FLESS.10 NERO - 6188-10N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
50 PZ
EAN
8033648028794
Codice prodotto
CSM6188-10N
Cod. produttore
6188-10N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Filettatura girevole:
sì
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
14 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


