COSMEC - CSM6115-12 RACC.MET. F.FISSA G 1/2 T.FLESS.16 - 6115-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
8033648145910
Codice prodotto
CSM6115-12
Cod. produttore
6115-12
Produttore
DKC
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Diametro esterno più grande:
23 mm
Lunghezza della filettatura:
14.5 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no