COSMEC - CSM6112-A25 RACCORDO RAPIDO TUBO D25 - F. M25 IP67 - 6112-A25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro del tubo nominale - 25 mm
Colore - Nichel
Protezione della superficie - Nichelato
Tipologia - Raccordo innesto/filettatura
Confezione
1 PZ
EAN
8033648152598
Codice prodotto
CSM6112-A25
Cod. produttore
6112-A25
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Per diametro del tubo nominale:
25 mm
Colore:
Nichel
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipologia:
Raccordo innesto/filettatura
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
In due parti:
no
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Divisibile:
no
Con filettatura interna:
sì
Con funzione di blocco:
sì
Tipo di funzione di blocco:
Molla di serraggio
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Materiale di tenuta:
Gomma
Con filettatura esterna:
no
Eccentrico:
no


