pagina iniziale

COSMEC - CSM6112-A16 RACCORDO RAPIDO TUBO D16 - F. M16 IP67 - 6112-A16

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 16 mm

  • Colore - Nichel

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Tipologia - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648152574

Codice prodotto

CSM6112-A16

Cod. produttore

6112-A16

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Colore:

Nichel

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipologia:

Raccordo innesto/filettatura

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

sì

Con funzione di blocco:

sì

Tipo di funzione di blocco:

Molla di serraggio

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Raccordi tubo-filetto femmina ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, compostoda un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La continuità elettrica è garantita nel tempo in quanto le sfere non scalfiscono la zincatura del tubo e quindi non creano zone di possibile ossidazione. La tenuta stagna IP66/IP67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo; per assicurare tale requisito è necessario eseguire alcune elementari istruzioni: taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione e del rivestimento dei cavi durante l’infilaggio; eseguire l’accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l’attrito della guarnizione con una leggera rotazione. La semplicità di installazione di questi raccordi, che consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio, ha riscosso grande interesse, tanto da soppiantare quasi definitivamente tutte le altre soluzioni di raccordo fra tubi. Per assecondare le esigenze di installazione, sono prodotti raccordi di tipo: tubo-tubo, tubo rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. Laparticolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La filettatura è: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423 (in conformità alle CEI EN 61386).