COSMEC - CSM6111-40 RACCORDO RAPIDO TUBO D40 - M. G1 IP67 - 6111-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Nichelato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033648219642
Codice prodotto
CSM6111-40
Cod. produttore
6111-40
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Senza alogeni:
sì
Tipologia:
Raccordo innesto/filettatura
Con funzione di blocco:
sì
Tipo di funzione di blocco:
Molla di serraggio
Per diametro del tubo nominale:
40 mm
In due parti:
no
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Colore:
Nichel
Materiale di tenuta:
Gomma
Con filettatura esterna:
sì
Con filettatura interna:
no
Divisibile:
no
Eccentrico:
no