pagina iniziale

COSMEC - CSM60GPET-50N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO D24-50 - 60GPET-50N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60GPET-50N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO D24-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Diametro del fascio - 24...50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 100 M

EAN

8033648239923

Codice prodotto

CSM60GPET-50N

Cod. produttore

60GPET-50N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

50 mm

Diametro del fascio:

24...50 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliestere

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Calze trecciate realizzate con monofilo PET (polietilene) colore nero, offrono una eccezionale resistenza all’abrasione, combustibili ed olii minerali. L’elevata densità di trama ed il filato robusto (0,22mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.