pagina iniziale

COSMEC - CSM60GPET-11N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO D 3-11 - 60GPET-11N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60GPET-11N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO D 3-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 3...11 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 200 M

EAN

8033648239732

Codice prodotto

CSM60GPET-11N

Cod. produttore

60GPET-11N

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

3...11 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

11 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Qualità del materiale:

Poliestere

Calze trecciate realizzate con monofilo PET (polietilene) colore nero, offrono una eccezionale resistenza all’abrasione, combustibili ed olii minerali. L’elevata densità di trama ed il filato robusto (0,22mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.