pagina iniziale

COSMEC - CSM6097L50B TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO D50MM (RAL - 6097L50B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6097L50B TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO D50MM (RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 50 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Inserire

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648145224

Codice prodotto

CSM6097L50B

Cod. produttore

6097L50B

Produttore

DKC

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

50 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Inserire

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Testacanna prodotto in materiale plastico PE-LD privo di alogeni. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.