COSMEC - CSM6085-40A TUBO FLESS.PVC LISCIO D40X48 AZZURRO - 6085-40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Diametro esterno - 48 mm
Diametro interno - 40 mm
Materiale - PVC
Confezione
25 M
EAN
8033648144586
Codice prodotto
CSM6085-40A
Cod. produttore
6085-40A
Produttore
DKC
Diametro nominale:
40 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Diametro esterno:
48 mm
Diametro interno:
40 mm
Materiale:
PVC
Materiale della spirale:
Senza spirale
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Grado di protezione (IP):
IP67
Senza alogeni:
no
Interno liscio:
sì
Esterno liscio:
sì
Flessibilità:
Flessibile
Colore:
Blu
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì


