pagina iniziale

COSMEC - CSM6085-10A TUBO FLESS.PVC LISCIO D10X14 AZZURRO - 6085-10A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6085-10A TUBO FLESS.PVC LISCIO D10X14 AZZURRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 14 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648032883

Codice prodotto

CSM6085-10A

Cod. produttore

6085-10A

Produttore

DKC

Diametro nominale:

10 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

14 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Blu

Interno liscio:

sì

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Senza spirale

Esterno liscio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Tubi flessibili in PVC liscio color blu. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.