pagina iniziale

COSMEC - CSM6080-50N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D50X57,2 NERO - 6080-50N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6080-50N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D50X57,2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Diametro interno - 50 mm

  • Materiale - PVC

  • Materiale della spirale - Spirale in materia sintetica dura

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648037055

Codice prodotto

CSM6080-50N

Cod. produttore

6080-50N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

50 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Diametro interno:

50 mm

Materiale:

PVC

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

120 N

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza a trazione:

120 N

Raggio di curvatura statico:

135 mm

Senza alogeni:

no

Interno liscio:

Esterno liscio:

no

Flessibilità:

Flessibile

Colore:

Nero

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato color nero a richiesta, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.