pagina iniziale

COSMEC - CSM6080-40N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D40X46,4 NERO - 6080-40N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6080-40N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D40X46,4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 46.4 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 40 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 30 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4310 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033648143459

Codice prodotto

CSM6080-40N

Cod. produttore

6080-40N

Produttore

DKC

Diametro esterno:

46.4 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

40 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

5...70 °C

Con manicotto:

no

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato color nero a richiesta, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.