pagina iniziale

COSMEC - CSM6080-32N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D32X38 NERO - 6080-32N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6080-32N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D32X38 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Raggio di curvatura statico - 90 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Resistenza alla compressione - 120 N

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648032210

Codice prodotto

CSM6080-32N

Cod. produttore

6080-32N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

32 mm

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza alla compressione:

120 N

Diametro interno:

32 mm

Diametro esterno:

38 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Interno liscio:

sì

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Esterno liscio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Resistenza a trazione:

120 N

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato color nero a richiesta, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.