COSMEC - CSM6080-25N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D25X30,6 NERO - 6080-25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Diametro interno - 25 mm
Materiale - PVC
Materiale della spirale - Spirale in materia sintetica dura
Confezione
30 M
EAN
8033648032159
Codice prodotto
CSM6080-25N
Cod. produttore
6080-25N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
25 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Diametro interno:
25 mm
Materiale:
PVC
Materiale della spirale:
Spirale in materia sintetica dura
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
120 N
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza a trazione:
120 N
Raggio di curvatura statico:
70 mm
Senza alogeni:
no
Interno liscio:
sì
Esterno liscio:
no
Flessibilità:
Flessibile
Colore:
Nero
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì