COSMEC - CSM6080-20N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D20X24,7 NERO - 6080-20N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 24.7 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 20 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - PVC
Confezione
30 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1539 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8033648143251
Codice prodotto
CSM6080-20N
Cod. produttore
6080-20N
Produttore
DKC
Diametro esterno:
24.7 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
20 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
5...70 °C
Con manicotto:
no


