pagina iniziale

COSMEC - CSM6080-16B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D16X20,7 GR. - 6080-16B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6080-16B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D16X20,7 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20.7 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 16 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 30 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1099 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033648143213

Codice prodotto

CSM6080-16B

Cod. produttore

6080-16B

Produttore

DKC

Diametro esterno:

20.7 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

16 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

5...70 °C

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato colore grigio RAL 7035, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.