COSMEC - CSM607X-16 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D16,7X22,2 - 607X-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 16.7 mm
Raggio di curvatura statico - 30 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina
Confezione
15 M
EAN
8033648143046
Codice prodotto
CSM607X-16
Cod. produttore
607X-16
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
16.7 mm
Raggio di curvatura statico:
30 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
Senza guaina
Diametro interno:
16.7 mm
Diametro esterno:
22.2 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Acciaio inox
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Resistenza alla compressione:
4000 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Resistenza a trazione:
2500 N
Peso:
0.15 kg/m
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no