pagina iniziale

COSMEC - CSM607X-12 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D12,8X17,7 - 607X-12

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607X-12 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D12,8X17,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12.8 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Diametro esterno - 17.7 mm

  • Diametro interno - 12.8 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 15 M

EAN

8033648143039

Codice prodotto

CSM607X-12

Cod. produttore

607X-12

Produttore

DKC

Diametro nominale:

12.8 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Diametro esterno:

17.7 mm

Diametro interno:

12.8 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

4000 N

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza a trazione:

2500 N

Raggio di curvatura statico:

25 mm

Peso:

0.11 kg/m

Colore:

Acciaio inox

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ondulati a parete continua, prodotti in acciaio inox AISI 321 (X6CrNiTi 1811 1.4541 UNI EN10088-1) indicati in ambienti chimici aggressivi, dotati di buona flessibilità, possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di difficile curvabilità dei tubi metallici rigidi. Presentano un’elevata resistenza allo schiacciamento. Superfici interne ed esterne entrambe ondulate, offrono un ottimo scorrimento dei cavi durante l’infilaggio.