COSMEC - CSM607T-40 TUBO FLESS.MET.DN40 D40X47 TRECCIA NEUTR - 607T-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice
Diametro esterno - 47 mm
Diametro interno - 40 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 M
EAN
8033648143008
Codice prodotto
CSM607T-40
Cod. produttore
607T-40
Produttore
DKC
Diametro nominale:
40 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Diametro esterno:
47 mm
Diametro interno:
40 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Filo d'acciaio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
750 N
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza a trazione:
500 N
Raggio di curvatura statico:
105 mm
Colore:
Zinco
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


