pagina iniziale

COSMEC - CSM607T-27 TUBO FLESS.MET.DN27 D26,5X33 TRECCIA NEU - 607T-27

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607T-27 TUBO FLESS.MET.DN27 D26,5X33 TRECCIA NEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Raggio di curvatura statico - 70 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Filo d'acciaio

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648142988

Codice prodotto

CSM607T-27

Cod. produttore

607T-27

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura statico:

70 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Filo d'acciaio

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

33 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Zinco

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

500 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica con aggraffatura rinforzata. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.