pagina iniziale

COSMEC - CSM607T-16 TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X21 TRECCIA NEU - 607T-16

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607T-16 TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X21 TRECCIA NEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Diametro esterno - 21 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648142964

Codice prodotto

CSM607T-16

Cod. produttore

607T-16

Produttore

DKC

Diametro nominale:

16 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Diametro esterno:

21 mm

Diametro interno:

15.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Filo d'acciaio

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza a trazione:

500 N

Raggio di curvatura statico:

40 mm

Colore:

Zinco

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica con aggraffatura semplice. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.