pagina iniziale

COSMEC - CSM607ETX040 TUBO FLES.MET.DN40 D40X48 RIV.EVA TREC.I - 607ETX040

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607ETX040 TUBO FLES.MET.DN40 D40X48 RIV.EVA TREC.I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Raggio di curvatura statico - 240 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648162658

Codice prodotto

CSM607ETX040

Cod. produttore

607ETX040

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura statico:

240 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

48 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Acciaio inox

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio inox

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

1.66 kg/m

Carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata.Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e privo dialogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Sono protetti da una treccia metallica in acciaio inox AISI 304, che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed allo scintillio. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.