pagina iniziale

COSMEC - CSM607ETX022 TUBO FLES.MET.DN21 D20,5X27 RIV.EVA TREC - 607ETX022

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607ETX022 TUBO FLES.MET.DN21 D20,5X27 RIV.EVA TREC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648162627

Codice prodotto

CSM607ETX022

Cod. produttore

607ETX022

Produttore

DKC

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

20.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio inox

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Colore:

Acciaio inox

Carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Sono protetti da una treccia metallica in acciaio inox AISI 304, che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed allo scintillio. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2• No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101