pagina iniziale

COSMEC - CSM607E050N GUAINA ACC.ZINC.DN51 D50,5X58,5 RIV.EVA - 607E050N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607E050N GUAINA ACC.ZINC.DN51 D50,5X58,5 RIV.EVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 51 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648208516

Codice prodotto

CSM607E050N

Cod. produttore

607E050N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

51 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

750 N

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

300 mm

Colore:

Nero

Carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.