COSMEC - CSM607E032N GUAINA ACC.ZINC.DN27 D26,5X34 RIV.EVA NE - 607E032N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Diametro esterno - 34 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
25 M
EAN
8033648208455
Codice prodotto
CSM607E032N
Cod. produttore
607E032N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
27 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Diametro esterno:
34 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Altro
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
140 mm
Colore:
Nero
Carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


