pagina iniziale

COSMEC - CSM607E022N GUAINA ACC.ZINC.DN21 D20,5X27 RIV.EVA NE - 607E022N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607E022N GUAINA ACC.ZINC.DN21 D20,5X27 RIV.EVA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura statico - 120 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648208448

Codice prodotto

CSM607E022N

Cod. produttore

607E022N

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

27 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.46 kg/m

Carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo dialogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.