pagina iniziale

COSMEC - CSM607E016 GUAINA ACC.ZINC.DN16 D15,5X21 RIV.EVA GR - 607E016

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607E016 GUAINA ACC.ZINC.DN16 D15,5X21 RIV.EVA GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Raggio di curvatura statico - 90 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648162535

Codice prodotto

CSM607E016

Cod. produttore

607E016

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, antincendio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21 mm

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Resistenza a trazione:

500 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Color grigio scuro.