pagina iniziale

COSMEC - CSM607E012N GUAINA ACC.ZINC.DN12 D12X18 RIV.EVA NERA - 607E012N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607E012N GUAINA ACC.ZINC.DN12 D12X18 RIV.EVA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Raggio di curvatura statico - 70 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648208400

Codice prodotto

CSM607E012N

Cod. produttore

607E012N

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura statico:

70 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

18 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

500 N

Peso:

0.23 kg/m

Carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.