COSMEC - CSM607E010N GUAINA ACC.ZINC.DN10 D10X15 RIV.EVA NERA - 607E010N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Diametro esterno - 15 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 M
EAN
8033648208370
Codice prodotto
CSM607E010N
Cod. produttore
607E010N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Diametro esterno:
15 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Altro
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza a trazione:
500 N
Raggio di curvatura statico:
60 mm
Colore:
Nero
Carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


