COSMEC - CSM607DBT16 TUBO DOPPIA AGGR.15,5X21 BASSA TEMPERATU - 607DBT16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Diametro esterno - 21 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
50 M
EAN
8033648207786
Codice prodotto
CSM607DBT16
Cod. produttore
607DBT16
Produttore
DKC
Diametro nominale:
16 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Diametro esterno:
21 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Altro
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
70 mm
Colore:
Nero
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


