pagina iniziale

COSMEC - CSM607D-75 TUBO FLESS.MET. D.A.DN75 D75X84 RIV. GRI - 607D-75

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607D-75 TUBO FLESS.MET. D.A.DN75 D75X84 RIV. GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 75 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3 pollici

  • Diametro esterno - 84 mm

  • Diametro interno - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 8 M

EAN

8033648142841

Codice prodotto

CSM607D-75

Cod. produttore

607D-75

Produttore

DKC

Diametro nominale:

75 mm

Dimensione nominale in pollici:

3 pollici

Diametro esterno:

84 mm

Diametro interno:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

500 mm

Colore:

Grigio

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero.