pagina iniziale

COSMEC - CSM607D-32N TUBO FLESS.MET. D.A.DN27 D26,5X34 RIV. N - 607D-32N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607D-32N TUBO FLESS.MET. D.A.DN27 D26,5X34 RIV. N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Raggio di curvatura statico - 140 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648142759

Codice prodotto

CSM607D-32N

Cod. produttore

607D-32N

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura statico:

140 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

34 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.74 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero a richiesta.