pagina iniziale

COSMEC - CSM607D-16 TUBO FLESS.MET. D.A.DN16 D15,5X21 RIV. G - 607D-16

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607D-16 TUBO FLESS.MET. D.A.DN16 D15,5X21 RIV. G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Raggio di curvatura statico - 90 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648142698

Codice prodotto

CSM607D-16

Cod. produttore

607D-16

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore grigio chiaro.