COSMEC - CSM607D-10N TUBO FLESS.MET. D.A.DN10 D10X15 RIV. NER - 607D-10N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Diametro esterno - 15 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 M
EAN
8033648028138
Codice prodotto
CSM607D-10N
Cod. produttore
607D-10N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Diametro esterno:
15 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
60 mm
Colore:
Nero
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
sì


