COSMEC - CSM6079-40B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D40X46,4 GR. - 6079-40B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Diametro esterno - 46 mm
Diametro interno - 40 mm
Materiale - PVC
Confezione
30 M
EAN
8033648142599
Codice prodotto
CSM6079-40B
Cod. produttore
6079-40B
Produttore
DKC
Diametro nominale:
40 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Diametro esterno:
46 mm
Diametro interno:
40 mm
Materiale:
PVC
Materiale della spirale:
Spirale in materia sintetica dura
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
320 N
Grado di protezione (IP):
IP65
Raggio di curvatura statico:
140 mm
Senza alogeni:
no
Interno liscio:
sì
Esterno liscio:
sì
Flessibilità:
Flessibile
Colore:
Grigio
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì


