pagina iniziale

COSMEC - CSM6071T-038 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X42 RIV.ASP. TREC - 6071T-038

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071T-038 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X42 RIV.ASP. TREC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Diametro esterno - 42 mm

  • Diametro interno - 35 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648142162

Codice prodotto

CSM6071T-038

Cod. produttore

6071T-038

Produttore

DKC

Diametro nominale:

35 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Diametro esterno:

42 mm

Diametro interno:

35 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Colore:

Zinco

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevole ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.