pagina iniziale

COSMEC - CSM6071T-010 TUBO FLESS.MET.DN10 D10X16 RIV.ASP. TREC - 6071T-010

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071T-010 TUBO FLESS.MET.DN10 D10X16 RIV.ASP. TREC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura statico - 30 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648142117

Codice prodotto

CSM6071T-010

Cod. produttore

6071T-010

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura statico:

30 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

16 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Zinco

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

500 N

Peso:

0.26 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.