pagina iniziale

COSMEC - CSM6071ET-040 TUBO MET.DN40 D40,0X47,0 EVA ASP.TREC.ZI - 6071ET-040

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071ET-040 TUBO MET.DN40 D40,0X47,0 EVA ASP.TREC.ZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Raggio di curvatura statico - 150 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648185084

Codice prodotto

CSM6071ET-040

Cod. produttore

6071ET-040

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura statico:

150 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

47 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Zinco

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.